SANEI(旧:三栄水栓製作所)
マルチレバーノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23479173
品番
PN567-5
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
5パターンの散水機能。シャワ、ストレート、フラット、ジョロ、ストップ。ホースがねじれないジョイント。
シャワー種類
シャワー・ストレート・フラット・ジョロ・ストップ
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
18~20
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
質量(g)
216