SANEI(旧:三栄水栓製作所)
アフレナシSトラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23480022
品番
PH74B-25
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,697
販売価格(税別)
¥
6,088
バスケットに入れる
オーバーフローのない手洗い器用
パイプ径(Φmm)
25
材質
黄銅、ノンアスベスト、SBR(スチレン・ブタジエンゴム)、ポリエチレン
形状
Sトラップ
仕様
アジャストなし
呼び径
25
外径(Φmm)
(排水栓)54