曜日別特売
PH741-25 PCアフレナシSトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23480038

PH741-25 PCアフレナシSトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23480038
PH741-25 PCアフレナシSトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23480038
PH741-25 PCアフレナシSトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23480038

PCアフレナシSトラップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード23480038品番PH741-25
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

オーバーフローのない手洗い器用

パイプ径(Φmm)25材質HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABS形状Sトラップ呼び径25材質(パイプ)HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABSパイプ形状Sトラップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23480038
2017-03-08
用途: トイレ洗面台排水の水漏れ修理。
サービス業

既存の排水トラップはステンレス、継ぎ手からの漏れ。20年の使用でさび付きで交換不能。洗面器と一体で交換するとトラップだけで一万円以上になる。
このトラップは安価で美しさが十分備わっている。そして錆びることはないでしょう。良い製品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする