SANEI(旧:三栄水栓製作所)
片ツバ直管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23480135
品番
PH70-64-32
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
排水栓とU管との間の直管。
パイプ径(Φmm)
32
材質
黄銅
形状
直管
長さ(mm)
100
呼び径
32
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
配管・水廻り設備部材
水廻り部材
洗面所用品
洗面排水用品
洗面用トラップ
片ツバ直管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります
洗面用トラップ
洗面用ゴミこし
洗面用排水栓
洗面用排水部品
シェアする
マイページ