SANEI(旧:三栄水栓製作所)
片ツバ直管
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23480144
品番
PH70-64-25
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
排水栓とU管との間の直管。
パイプ径(Φmm)
25
材質
黄銅
形状
直管
長さ(mm)
116
呼び径
25
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
配管・水廻り設備部材
水廻り部材
洗面所用品
洗面排水用品
洗面用トラップ
片ツバ直管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
23480144
2023-06-30
用途:
腐食して水漏れを起こした排水管の交換
サービス業
ホームセンターより種類が多く、欲しいものが見つけられました。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります
洗面用トラップ
洗面用ゴミこし
洗面用排水栓
洗面用排水部品
シェアする
マイページ