H71-66-25X200 Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23480503

H71-66-25X200 Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23480503
H71-66-25X200 Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23480503
H71-66-25X200 Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23480503

Pパイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)200
内容量1個注文コード23480503品番H71-66-25X200
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途金属製Pトラップ用適合パイプ径(Φmm)25材質黄銅形状Pパイプ長さ(mm)200呼び径25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする