曜日別特売
H71-66-32X150 Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23480546

H71-66-32X150 Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23480546
H71-66-32X150 Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23480546
H71-66-32X150 Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23480546

Pパイプ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)150
内容量1個注文コード23480546品番H71-66-32X150
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途金属製Pトラップ用適合パイプ径(Φmm)32材質黄銅形状Pパイプ長さ(mm)150呼び径32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Pパイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23480546
2024-03-01
用途: パイプ交換

以前も購入したが、何よりも納期が迅速で大変助かる。

対象商品 : 23480582
2022-06-09
用途: 修理時
サービス業

Pタイプの長い排水管がそこらに売っていないので購入しました。助かりました。

対象商品 : 23480555
2021-01-14
用途: 洗面台の水漏れ
教育・研究機関

サイズ違いで数種類あるのを知らなかったが寸法が分かりやすく載っているので探しやすかった。

対象商品 : 23480555
2021-07-27
用途: トイレの配管工事
有限会社エヌエスケー不動産業

問題なく作業が終了出来ました満足です。ありがとうございました

対象商品 : 23480564
2019-02-14
用途: トイレ洗面台
新津カントリークラブ

経年劣化で水漏れしていたためで、容易に取替できました。

対象商品 : 23480573
2017-10-19
用途: 配管の交換

使用していた配管が腐食し,漏れていたので注文しました。納品に一週間ほど待ったのが少し残念です。もう少し早く受け取りたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする