SANEI(旧:三栄水栓製作所)
Pパイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
長さ(mm)
300
200
250
300
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23480625
品番
H71-66-38X300
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
金属製Pトラップ用
適合パイプ径(Φmm)
38
材質
黄銅
形状
Pパイプ
長さ(mm)
300
呼び径
38