曜日別特売
H80-300-38X40 洗浄管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23480677

H80-300-38X40 洗浄管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23480677
H80-300-38X40 洗浄管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23480677

洗浄管アダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード23480677品番H80-300-38X40
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

洗浄管用のアダプター

材質NBR、黄銅、PVC適合パイプ径(Φmm)38ねじサイズオネジ径R1 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする