曜日別特売
MSD6-10 炭酸ガス用シールドガスホース モノタロウ 23484572

モノタロウ

炭酸ガス用シールドガスホース

(8件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ホース長さ(m)10
内容量1本注文コード23484572品番MSD6-10
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途溶接等の炭酸ガス供給ホース長さ(m)10内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)13.4
取扱説明書:(2.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23484563
2025-08-11
用途: 溶接機に使用

近くのお店には置いていなかったので助かりました。注文した次の日に届きました。

1が参考にしています
対象商品 : 23484563
2024-06-21
用途: アッパーに使用
エス、アイテック建設業・工事業

エアコン、ダクト等昇降時アッパーでの
炭酸ガス用ホースも古く、モノタロウで
あるのを知り、入手しました。
金額的にも安く、高い勝手もよく凄く満足
してます。

対象商品 : 23484563
2022-09-02
用途: 炭酸ガスホース
製造業

炭酸ガスホース劣化の為に交換、予備にも在庫しています。

対象商品 : 23484563
2021-05-16
用途: TIG.MIG溶接への使用
自動車・二輪車・自転車関連業

溶接機ラックの高さに(上段と下段)合わせて、ボンベ側にメスカプラーを機材側に此のホースにプラグを2つに分けて使用。

2が参考にしています
対象商品 : 23484572
2020-03-14
用途: アルゴン溶接用
製造業

物もしっかりしていて溶接機に付属のホースと遜色ない。

対象商品 : 23484563
2018-01-23
用途: 炭酸ガス溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

すごいコスパです。到着も早く非常に助かりました。5メートルからあるので便利です。15メートルとか刻みであると助かるかも?

1が参考にしています
対象商品 : 23484572
2016-07-08
用途: MAG、CO2ガスホースの交換用

安価で良い。今後はひび割れ等の耐久性に期待する。もっと長尺ラインナップがあればなお良い

3が参考にしています
対象商品 : 23484563
2017-03-28
用途: 溶接機のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は普通に使えましたが、1m売りがあるといいと思います。。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする