EPT-140 軟質EPDMスポンジ 8° アキツ 23486365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軟質EPDMスポンジ 8°

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)200
内容量1枚注文コード23486365品番EPT-140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。
圧縮率での止水が可能です。
耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。

厚さ(mm)2幅(mm)100長さ(mm)200硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
注意
※素材の特性上、又は温度、湿度などの保管状況や期間によって多少寸法の伸縮があります。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23486523
2021-06-26
用途: 車の修理
製造業

自動車のライトの防水のパッキンの修理に使用しましたが、大量に作る訳ではなかったのでシートの直接形状をけがいて鋏で切りました。硬度が柔らかいので罫書きの文房具で変形しやすく、型紙を作ってスプレー塗料での型取りの方法が良かったです。

対象商品 : 23486408
2019-01-13
用途: 自動車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが小さめが多いので、は1000mm×500mmとか大きいものがあるとよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1306:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする