曜日別特売
V22J-62-13X130 給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23489752

V22J-62-13X130 給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23489752
V22J-62-13X130 給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23489752

給水管

(9件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
長さ(mm)130
130
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
125
135
140
150
160
170
175
180
190
200
210
220
225
230
240
250
260
270
275
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
430
450
460
470
500
520
600
内容量1本注文コード23489752品番V22J-62-13X130
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
用途止水栓用長さ(mm)130呼び13:Φ20.6ねじサイズR1/2材質全長(mm)130呼び径13パイプ外径(Φmm)20.6
注意
※品番の最後は呼び×長さ(L)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 洗面台の交換時の配管変更
製造業

新しい洗面台に交換(DIY)の際に元々の配管が長すぎたのでJUSTサイズで購入でき大満足です。納期もしっかりまもっていただき安価で非常に満足しております。

2025-02-28
用途: 洗面化粧台交換時
ともちゃんメンテナンス建設業・工事業

アングル止水栓に使用しましたが、特に問題ありませんでした。

対象商品 : 34616321
2020-06-30
用途: 食洗機の給水配管の取替工事
その他業種

古い食洗機を取り換えることになり、当初からやや給水管が長すぎて本体が若干前方にでていたので、これを機に給水管の取替をDIYで実施することにしました。綺麗なクロムメッキが施された配管なので、取付時の治具で表面を傷つけないか心配でしたが、無事取替えることが出来、満足しています。

対象商品 : 23489944
2020-01-28
用途: 水道管の交換
その他業種

ネジきりもきれいにできており、作業がスムーズにでき満足しています。

対象商品 : 34616312
2016-02-03
用途: 洗面化粧台の設置に使用

価格が安くていいです。

対象商品 : 34616303
2019-04-09
用途: 洗面台のシャワーの交換
製造業

150mmで良かったかな・・・。ちょっと長かった。
物自体は問題ありません。

対象商品 : 34616337
2015-04-26
用途: 配管工事
建設業・工事業

商品の品質等には大変満しておりますが、価格が高い!

対象商品 : 34616346
2014-02-07
用途: 給水管腐食による 漏水
明本設備電気・ガス・熱供給・水道業

既設のパイプと同じ 長さで楽につけれました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする