SANEI(旧:三栄水栓製作所)
給水管
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
1個
1本
長さ(mm)
100
40
50
65
75
100
125
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
23490118
品番
V22J-62-20X100
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
止水栓用
長さ(mm)
100
呼び
20
ねじサイズ
R3/4
材質
銅
全長(mm)
100
呼び径
20
パイプ外径(Φmm)
26.5