曜日別特売
K87010BTJK-13 シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23490337

K87010BTJK-13 シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23490337
K87010BTJK-13 シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23490337

シングルワンホール分岐混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
取付穴径(Φmm)36~38
内容量1個注文コード23490337品番K87010BTJK-13
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
分岐口にバルブを取付ける際は分岐口アダプター PT209-13(別売)をご使用ください。

用途キッチンの混合栓として。使用地区寒冷地仕様上面施工タイプ、吐水口120度回転取付穴径(Φmm)36~38
注意
※水栓の取付面とカウンター天面との段差が9mm以上ある場合は取付できません。

商品説明動画

ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする