曜日別特売
T14-13X1500 フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23490854

T14-13X1500 フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23490854
T14-13X1500 フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23490854

フレキチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード23490854品番T14-13X1500
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm長さ(mm)1500長さ(m)1.5最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする