SANEI(旧:三栄水栓製作所)
パン排水フレキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23491694
品番
H6420T-50X200
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
200
仕様
角度調節自在
材質
PVC等
呼び
50
ホース長さ(m)
0.2
最高使用温度(℃)
60
ホース長さ(mm)
200
注意
※塩ビ管と接続する場合は塩ビ用接着剤を使用してください。