曜日別特売
H6420T-50X250 パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23491703

H6420T-50X250 パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23491703
H6420T-50X250 パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23491703

パン排水フレキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード23491703品番H6420T-50X250
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
長さ(mm)250仕様角度調節自在材質PVC等呼び50ホース長さ(m)0.25最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)250
注意
※塩ビ管と接続する場合は塩ビ用接着剤を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする