AM450C-06BD-F ミストセパレータ AMシリーズ AM450C SMC 23491765

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ミストセパレータ AMシリーズ AM450C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(06) 3/4付属品(B) ブラケットオートドレン仕様(D) N.O. オートドレン注文コード23491765品番AM450C-06BD-F
参考基準価格(税別)¥31,520販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
付属品(B) ブラケット接続口径(06) 3/4ボディサイズ450Cねじの種類(-) Rc材質(ゴム)フッ素ゴムオートドレン仕様(D) N.O. オートドレンIN・OUT逆方向(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする