SANEI(旧:三栄水栓製作所)
砲金異径六角ニップル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23491798
品番
JT700-1-20X13
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
異径のメネジ同士のつなぎに使用。メネジ同士のつなぎに使用
呼び径(A)
20×13
呼び径(B)
3/4×1/2
材質
青銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材