JT731-1-20X13 異径エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23491938

JT731-1-20X13 異径エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23491938
JT731-1-20X13 異径エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23491938

異径エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード23491938品番JT731-1-20X13
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

20X13の異径エルボ、配管の曲がりなどに使用

呼び径(A)20×13呼び径(B)3/4×1/2材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする