SANEI(旧:三栄水栓製作所)
砲金ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
20
13
20
呼び径(B)
3/4
1/2
3/4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23491983
品番
JT740-20
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
オネジ同士のつなぎに使用
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
青銅
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材