SANEI(旧:三栄水栓製作所)
プラグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23492044
品番
JT761-13
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
不要な配管を閉じる場合などに使用
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
青銅
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材