曜日別特売
JT770-13 砲金チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23492053

JT770-13 砲金チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23492053
JT770-13 砲金チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23492053

砲金チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)13
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード23492053品番JT770-13
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

配管途中の分水に使用するチーズ

呼び径(A)13呼び径(B)1/2材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする