SANEI(旧:三栄水栓製作所)
異径チーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23492078
品番
JT771-1-20X20X13
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
20x20x13の異径チーズ、配管途中での分岐などに使用
呼び径(A)
20×20×13
呼び径(B)
3/4×3/4×1/2
材質
青銅
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材