SANEI(旧:三栄水栓製作所)
チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
20
13
20
呼び径(B)
3/4
1/2
3/4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23492096
品番
JT77-20
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
配管途中での分岐などに使用
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
青銅
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材