K211K-LH-13 ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23492193

K211K-LH-13 ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23492193
K211K-LH-13 ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23492193

ツーバルブ混合栓

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード23492193品番K211K-LH-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,500

向きなので広々スペース。もっともベーシックなタイプなので、補修が簡単です。湯・水のハンドルで温度調節するタイプ

使用地区寒冷地材質青銅適合場所キッチン商品タイプ壁付タイプ

商品説明動画

壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23492193K211K-LH-1315511477K211-WK211K-LH-13 ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511477ツーバルブ混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23492184
2024-02-03
用途: 更新

給湯室の混合水栓を自営で交換しました。立ち上がっている首が長いので、ハンドルと干渉せず、自由度が高い点が助かります。ハンドルとスパウト自体も気持ちよく回ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする