SANEI(旧:三栄水栓製作所)
幅広給水座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
65
65
80
100
高さ(mm)
3
10
3
5
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23492385
品番
R501-13X3X65
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
幅広タイプの給水栓用の座金
外径(Φmm)
65
穴径(Φmm)
22
高さ(mm)
3
適合
呼び13水栓用
材質
黄銅