曜日別特売
R501-13X3X80 幅広給水座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23492394

R501-13X3X80 幅広給水座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23492394
R501-13X3X80 幅広給水座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23492394

幅広給水座金

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)80
高さ(mm)3
内容量1個注文コード23492394品番R501-13X3X80
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

幅広タイプの給水栓用の座金

外径(Φmm)80穴径(Φmm)22高さ(mm)3適合呼び13水栓用材質黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする