W101 押上石ケン水容器 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23492814

W101 押上石ケン水容器 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23492814
W101 押上石ケン水容器 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23492814

押上石ケン水容器

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23492814品番W101
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様カベ付けタイプ、ビス付き容量(mL)約350タンク容量(mL)350アズワン品番64-8771-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23492814
2023-12-03
用途: 石ケン水容器交換

今までと変わらない使用感です。値段安いですが、壊れたりは今のところしておりません。

対象商品 : 23492814
2017-03-19
用途: 厨房の衛生機器

もう少し廉価ならなおいいです。見栄え良く満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする