曜日別特売
R58-30-20 給水栓用エルボカバー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23493478

R58-30-20 給水栓用エルボカバー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23493478
R58-30-20 給水栓用エルボカバー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23493478
R58-30-20 給水栓用エルボカバー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23493478

給水栓用エルボカバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード23493478品番R58-30-20
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

VP管用エルボ継手ホルダーを付属。VP管エルボ継手以外は座付き水栓エルボ継手をご使用ください。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)

材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60適合水栓呼び13用。ダクトサイズ20
注意
※給湯にご使用の場合は、管内温度60℃以下でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする