曜日別特売
R58-3C-13 立面アウトコーナー90° SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23493557

R58-3C-13 立面アウトコーナー90° SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23493557
R58-3C-13 立面アウトコーナー90° SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23493557

立面アウトコーナー90°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード23493557品番R58-3C-13
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)

材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60適合呼び13
注意
※給湯にご使用の場合は、管内温度60℃以下でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする