※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ミストセパレータレギュレータ AMWシリーズ AWM30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23494163
品番
AWM30-N02BDE-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,680
この商品は
41
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
設定圧力(MPa)
(-) 0.1~0.85 MPa設定
取付け方法
(B) ブラケット付
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(D) フロート式オートドレン(N.O.)
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
CADデータダウンロード