C-4205 軟質CRスポンジ 10°(テープ付) アキツ 23494388

 

C-4205 軟質CRスポンジ 10°(テープ付) アキツ 23494388
C-4205 軟質CRスポンジ 10°(テープ付) アキツ 23494388
C-4205 軟質CRスポンジ 10°(テープ付) アキツ 23494388

軟質CRスポンジ 10°(テープ付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)200
長さ(mm)100
内容量1枚注文コード23494388品番C-4205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。

用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)2幅(mm)200長さ(mm)100硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39収縮率(%)(耐熱)2以下見掛密度(g/cm3)0.18±0.03圧縮永久歪(%)30以下吸水率(%)5以下25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
注意
※素材の特性上、又は温度、湿度などの保管状況や期間によって多少寸法の伸縮があります。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
749:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする