曜日別特売
AWM30-03E3 ミストセパレータレギュレータ AMWシリーズ AWM30 SMC 23494477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミストセパレータレギュレータ AMWシリーズ AWM30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23494477品番AWM30-03E3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,140
接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85 MPa設定取付け方法(-) 取付オプションなしドレン排出口(-) ドレンコック付流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする