曜日別特売
AWM40-N02CE3-8ZA ミストセパレータレギュレータ AMWシリーズ AWM40 SMC 23494565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミストセパレータレギュレータ AMWシリーズ AWM40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23494565品番AWM40-N02CE3-8ZA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,870
ねじの種類(N) NPT接続口径(02) 1/4取付け方法(-) 取付オプションなしオートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し設定圧力(MPa)(-) 0.15~0.85 MPa設定ケース(8) レベルゲージ付金属ケースドレン排出口(-) ドレンコック付排気機構(-) リリーフタイプ流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする