※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ミストセパレータレギュレータ AMWシリーズ AWM40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23494583
品番
AWM40-N03C-8Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,740
この商品は
38
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(03) 3/8
取付け方法
(-) 取付オプションなし
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
圧力計
(-) 圧力計なし
設定圧力(MPa)
(-) 0.15~0.85 MPa設定
ケース
(8) レベルゲージ付金属ケース
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
CADデータダウンロード