曜日別特売
AWM40-04E-2R ミストセパレータレギュレータ AMWシリーズ AWM40 SMC 23494879

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミストセパレータレギュレータ AMWシリーズ AWM40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23494879品番AWM40-04E-2R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,790
ねじの種類(-) Rc接続口径(04) 1/2取付け方法(-) 取付オプションなしオートドレン仕様(-) オートドレンなし圧力計(E) 角形埋込式圧力計設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85 MPa設定ケース(2) 金属ケースドレン排出口(-) ドレンコック付排気機構(-) リリーフタイプ流れ方向(R) 流れ方向:右→左設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23494879AWM40-04E-2R21860057AWM40-04E-2R-DAWM40-04E-2R ミストセパレータレギュレータ SMC 21860057ミストセパレータレギュレータSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする