NBR-4112 軟質NBRスポンジ 15°(テープ付) アキツ 23497565

 

NBR-4112 軟質NBRスポンジ 15°(テープ付) アキツ 23497565
NBR-4112 軟質NBRスポンジ 15°(テープ付) アキツ 23497565
NBR-4112 軟質NBRスポンジ 15°(テープ付) アキツ 23497565

軟質NBRスポンジ 15°(テープ付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)500
内容量1枚注文コード23497565品番NBR-4112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。

用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)2幅(mm)100長さ(mm)500硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49収縮率(%)3≧見掛密度(g/cm3)0.15±0.03圧縮永久歪(%)40≧吸水率(%)5≧25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
注意
※素材の特性上、又は温度、湿度などの保管状況や期間によって多少寸法の伸縮があります。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1255:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする