曜日別特売

内蓋CV-R 300

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード23499184品番CV-R300
参考基準価格(税別)¥4,590販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
呼び径(A)300材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)300寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)292寸法D2(mm)318寸法H1(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする