曜日別特売
M-VUHB150X100 排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB 前澤化成工業 23499272

排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)80
寸法D(mm)164.7
寸法l(mm)60
寸法H(mm)21.5
内容量1個注文コード23499272品番M-VUHB150X100
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質本体:PVC全長(mm)80寸法L(mm)80寸法H(mm)21.5外径(Φmm)164.7寸法D(mm)164.7仕様排水管の高さを調整したいとき、管径を変えたいとき、狭い場所で配管を短くするときタイプVU偏芯ブッシング規格塩化ビニル管・継手協会寸法l(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23499263
2023-03-06
用途: 宅内下水道配管

この様な特殊な商品も常時そろえて置けることにびっくりです。また価格も安価で満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする