前澤化成工業
雨水マスUMA-45L100-200
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23499297
品番
UMA-45L100-200
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
本体:PVC/バケット:PP/取手:ステンレス
内径(Φmm)
マス:200
口径(Φmm)
管路:100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材