前澤化成工業
雨水マスUMA-90L150-200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23499324
品番
UMA-90L150-200
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
本体:PVC/バケット:PP/取手:ステンレス
内径(Φmm)
マス:200
口径(Φmm)
管路:150
商品豆知識
配管工事を支える補助部材