曜日別特売
KY4-G2 KY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】 ベン 23500444

KY4-G2 KY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】 ベン 23500444
KY4-G2 KY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】 ベン 23500444

KY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード23500444品番KY4-G2
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ねじ込形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。

呼び径(A)25端接続JIS Rcねじ材質(本体)FC鋳鉄呼び径(B)1材質(フタ)C3771B形状Y形質量(kg)1.4寸法L(mm)110寸法H(mm)78流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする