曜日別特売
MY1CWK20-1215 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CWK20 SMC 23502868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CWK20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1215注文コード23502868品番MY1CWK20-1215
参考基準価格(税別)¥107,910販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)1215配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじガイド追記号(C) カムフォロアガイド形サイドシール(K) サイドシール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする