曜日別特売

ガスふろ給湯器 GT-C2052AWXSFF-2BL15A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ガスの種類12A・13A
内容量1台注文コード23508363品番01C1817
参考基準価格(税別)¥435,600販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800
用途戸建・集合住宅向けガスの種類12A・13A給水・給湯接続R1/2(15A)性能PRO-TECメカ、水量サーボ質量(kg)31.5タイプフルオート形式設置フリー形番号(給水装置認証)OW2011ヒーター(W)(作動時)195消費電力(W)(50/60Hz)110/110、(待機時)3.6機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOXRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数20号設置形態屋内壁掛形/強制給排気形ガス消費量(kW[kcaL/h])【給湯】36.5[31400]、【ふろ】11.6[9980]、【同時】47.5[40900]グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)9.81
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする