曜日別特売
MY1CW16G-1350 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW16G SMC 23510288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW16G

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1350注文コード23510288品番MY1CW16G-1350
参考基準価格(税別)¥97,240販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)1350配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじガイド追記号(C) カムフォロアガイド形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする