曜日別特売

BFコネクタ (増圧給水専用・日水協認証品・SUS304-10KF)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)32
内容量1個注文コード23512922品番32A
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

給水一次側に
省スペースに対応
環境に優しい
優れた耐劣化性
優れた耐久性
屈曲疲労に強い

呼び径(A)32使用温度範囲(℃)-20~80材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維形状フランジ質量(kg)3種類伸縮管継手呼び径32使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)寸法d(Φmm)32本体寸法(mm)長さ100偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)5
注意
※各変位は許容変位量の範囲でご使用ください。
※取付時寸法許容位量は許容変位量に含みます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする