TOZEN(トーゼン)
BFコネクタ (増圧給水専用・日水協認証品・SUS304-10KF)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
50
25
32
40
50
65
80
100
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23512947
品番
50A
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
給水一次側に
省スペースに対応
環境に優しい
優れた耐劣化性
優れた耐久性
屈曲疲労に強い
呼び径(A)
50
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質
(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維
形状
フランジ
質量(kg)
3.9
種類
伸縮管継手
呼び径
50
使用温度(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0(10.2)
寸法d(Φmm)
50
本体寸法(mm)長さ
100
偏心量(許容変位量)(mm)
10
偏角(許容変位量)(°)
5
注意
※各変位は許容変位量の範囲でご使用ください。
※取付時寸法許容位量は許容変位量に含みます。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材