I-45L-H IML・NY-Ⅱ・IML-G 45L  45°エルボ (共用本体) 伊藤鉄工 23514478

IML・NY-Ⅱ・IML-G 45L 45°エルボ (共用本体)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)125
内容量1個注文コード23514478品番I-45L-H
参考基準価格(税別)¥14,390販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
呼び径(A)125呼び径(mm)5中心から端面までの距離 A(mm)79寸法A(mm)(管つき当たり部~中心部)43材質FC形状45°エルボ種類排水鋼管用可とう継手使用流体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする