伊藤鉄工
IML・NY-Ⅱ・IML-G 45L 45°エルボ (共用本体)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
65
100
125
150
50
65
80
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23514505
品番
I-45L-H
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(mm)
2・1/2
中心から端面までの距離 A(mm)
36
寸法A(mm)
(管つき当たり部~中心部)17
材質
FC
形状
45°エルボ
種類
排水鋼管用可とう継手
使用流体
水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材